12-kant dop, 1/4 inch 5/16 inch

Artikelnummer: 631105 5/16
op aanvraag
Op voorraad
312 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (inch) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/4

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Sleutelwijdte 5/16 inch
    Sleutelwijdte 7,94 mm
    Aandrijfvierkant 1/4 inch
    ⌀ uitgangzijde 11,6 mm
    Lengte 23 mm
    Bitsoort 12-kant dopsleutel
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 631105 5/16
    EAN/GTIN 4018754001538
    Nummer fabrikant 01530020

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop.
    Optimale materiaalstructuur door speciaal smeedproces. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Schiet niet over de boutkophoeken; boutkoppen en moeren worden gespaard. Nauwkeurige passing door spannings- en vervormingsvrij harden in oliebad. Rondom gepolijst met AS-Drive-profiel.

    Materiaal:

    Hoogwaardig HPQ®-staal, splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd.