6-kant dop, 1/4 inch 5 mm

Artikelnummer: 631000 5
op aanvraag
Op voorraad
227 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/4
  • Materiaal: Hoogwaardig HPQ®-staal

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Sleutelwijdte 5 mm
    Aandrijfvierkant 1/4 inch
    ⌀ uitgangzijde 7,9 mm
    Lengte 23 mm
    Bitsoort 6-kant dopsleutel
    Materiaal Hoogwaardig HPQ®-staal
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 631000 5
    EAN/GTIN 4018754000012
    Nummer fabrikant 01010005

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop.
    Optimale materiaalstructuur door speciaal smeedproces. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Schiet niet over de boutkophoeken; boutkoppen en moeren worden gespaard. Nauwkeurige passing door spannings- en vervormingsvrij harden in oliebad. Rondom gepolijst met AS-Drive-profiel.
    Binnen vierkant met boring volgens DIN 3120-D 6,3.

    Norm:

    DIN 3124-S

    Materiaal:

    Hoogwaardig HPQ®-staal, splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd.