{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 4 mm | |
Aandrijfvierkant | 1/4 inch | |
⌀ uitgangzijde | 6,7 mm | |
Lengte | 23 mm | |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | |
Materiaal | Hoogwaardig HPQ®-staal | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 631000 4 | |
EAN/GTIN | 4018754000005 | |
Nummer fabrikant | 01010004 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
6-kant dop, 1/4 inch, Sleutelwijdte: 4mm
op aanvraag
Op voorraad
175 stuks direct leverbaar
€ 5,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
959 stuks direct leverbaar
€ 2,59
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
782 stuks direct leverbaar
€ 3,28
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.063 stuks direct leverbaar
€ 3,67
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ uitgangzijde | 6,7 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel Surfacedrive | 6-kant dopsleutel |
Aandrijfvierkant | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch |
Lengte | 23 mm | 25 mm | 24,8 mm | 25 mm |
Sleutelwijdte | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Materiaal | Hoogwaardig HPQ®-staal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Producttype | Dop | Dop | Dop | Dop |