Systeembox, Type: 23-2

Artikelnummer: 630320 23-2
op aanvraag
Op voorraad
323 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Buitenmaat lengte 237 mm
Buitenmaat breedte 205 mm
Buitenmaat hoogte 90 mm
Binnenmaat lengte 231 mm
Binnenmaat breedte 191 mm
Binnenmaat hoogte 78 mm
Producttype Systeembox

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 630320 23-2
EAN/GTIN 4045197610959
Nummer fabrikant 630320 23-2

Omschrijving

Toepassing:

voor het opbergen van zeer verschillende gereedschappen.