Systeembox 21-2

Artikelnummer: 630320 21-2
op aanvraag
Op voorraad
206 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Buitenmaat lengte 127 mm
    Buitenmaat breedte 85 mm
    Buitenmaat hoogte 66 mm
    Binnenmaat lengte 121 mm
    Binnenmaat breedte 74 mm
    Binnenmaat hoogte 57 mm
    Producttype Systeembox

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 630320 21-2
    EAN/GTIN 4045197610898
    Nummer fabrikant 630320 21-2

    Omschrijving

    Toepassing:

    voor het opbergen van zeer verschillende gereedschappen.