Vierkant-inzetstuk 0-9

Artikelnummer: 629600 0-9
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type - vierkant Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaal: Speciaal staal

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer R0-VKT9
    Vierkant 9 mm
    Materiaal Speciaal staal
    Oppervlak gebruineerd
    Producttype Vierkant-inzetstuk

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 629600 0-9
    EAN/GTIN 2050001013934
    Nummer fabrikant 6705673

    Omschrijving

    Materiaal:

    Speciaal staal, volledig gehard.

    T.b.v.:

    Ratel nr. 629400: Maat 0