Vierkant-inzetstuk 0-8

Artikelnummer: 629600 0-8
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type - vierkant Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaal: Speciaal staal

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer R0-VKT8
Vierkant 8 mm
Materiaal Speciaal staal
Oppervlak gebruineerd
Producttype Vierkant-inzetstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 629600 0-8
EAN/GTIN 2050001013927
Nummer fabrikant 6705672

Omschrijving

Materiaal:

Speciaal staal, volledig gehard.

T.b.v.:

Ratel nr. 629400: Maat 0