HFPR 6030 IC428 Utility Double-Ended Full Radius Face Machining Inserts

Artikelnummer: 6290314
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6290314
EAN/GTIN 7291075233988
Nummer fabrikant 6290314
L-nummer L23940 557

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groevende/draaiende snijplaten, snijbreedte (CW) 6 mm, snijlengte max. (APMX) 3 mm, snijplaatlengte (INSL) 19 mm

Kenmerk:

  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 20,8 mm
  • Hoekradius (RE) 3 mm
  • Snijbreedte (CW) 6 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 3 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 19 mm
  • Max. Axiale groef voor invoer (FFG(max)) 0,28 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0 mm
  • Min. Groeven in de aanvoer (FFG(min)) 0,12 mm/omw
  • Min. Voeding draaien gezicht (FFT(min)) 0,2 mm/omw