CR HFIR-20M Cartridges for face grooving and face turning Dmin. 60mm.

Artikelnummer: 2500432
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIFACE
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2500432
EAN/GTIN 7291075098235
Nummer fabrikant 2500432
L-nummer L24230 20

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groevende/draaiende gereedschapshouder, snedediepte, max. (CDX) 5 mm, snijbreedte (CW) 4 mm, snijbreedte max. (CWX) 6 mm, snijbreedte min. (CWN) 3 mm, totale lengte (OAL) 72 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 5 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 4 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 6 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 3 mm
  • Functiebreedte (WF) 24 mm
  • Totale lengte (OAL) 72 mm
  • Schachthoogte (H) 24 mm
  • Schachtbreedte (B) 20 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIFACE" Bekijk alles