Slagmoerdopsleutel 3/4″ lang 6-kant 41 mm

Artikelnummer: 6286890
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6286890
EAN/GTIN 4010886628683
Nummer fabrikant 6286890

Omschrijving

Omschrijving:

Machinebediening
GEDORE speciaalstaal, gebruineerd

Kenmerk:

  • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 20,0 mm
  • Type aandrijving: machinebediend
  • Lengte inzetstuk: 90,0 mm
  • Inzetstuk Ø 1: 57,0 mm
  • Insteek Ø 2: 44,0 mm
  • Insteekdiepte [mm]: 22,0 mm
  • Totale lengte [mm]: 90 mm
  • Materiaal: staal
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 41
  • Zekering: Borgring en pen
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen