Borgstift d 4 mm

Artikelnummer: 6675440
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Borgpen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6675440
    EAN/GTIN 4010886667545
    Nummer fabrikant 6675440
    L-nummer L60160 4614

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Veiligheidsspeld d 4 mm

    Kenmerk:

    • diameter 1 [mm]: 4,0
    • Totale lengte [mm]: 35 mm
    • Zekering: Borgring en pen
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen