Slagmoerdopsleutel 3/4″ 6-kant 34 mm

Artikelnummer: 6281580
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6281580
EAN/GTIN 4010886628157
Nummer fabrikant 6281580

Omschrijving

Omschrijving:

machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines
Machinebediening
GEDORE speciaalstaal, gebruineerd

Kenmerk:

  • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 20,0 mm
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 3/4″
  • Type aandrijving: machinebediend
  • Lengte inzetstuk: 56,0 mm
  • Inzetstuk Ø 1: 52,0 mm
  • Insteek Ø 2: 44,0 mm
  • Insteekdiepte [mm]: 19,0 mm
  • Totale lengte [mm]: 56 mm
  • Materiaal: staal
  • Oppervlak: gepolijst
  • Testkoppel (min.) [Nm]: 2200 Nm
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 34
  • Zekering: Borgring en pen
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen