Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten, met dwarsgreep en kogelkop 6 mm

Artikelnummer: 627712 6
op aanvraag
Op voorraad
397 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 6 mm
Meslengte 125 mm
totale lengte 200 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Materiaal handgreep Haptopreen
Kogelkop ja
Producttype Schroevendraaiers

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627712 6
EAN/GTIN 4067263013235
Nummer fabrikant 627712 6

Omschrijving

Uitvoering:

Ergonomisch gevormde dwarsgreep met stroef Haptoprene-oppervlak en een slagvaste kunststof kern. Steel van chroom-vanadiumstaal. Verchroomd oppervlak. Met kogelkop aan de lange zijde. Gr. 4 − 10 met korte extra sleutel aan de zijkant.