Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten, met dwarsgreep en kogelkop 10 mm

Artikelnummer: 627712 10
Nieuw product.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 10 mm
Meslengte 170 mm
totale lengte 245 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Materiaal handgreep Haptopreen
Oppervlak vernikkeld; verchroomd
Kogelkop ja
Producttype Schroevendraaiers

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627712 10
EAN/GTIN 4067263013259
Nummer fabrikant 627712 10

Omschrijving

Uitvoering:

Ergonomisch gevormde dwarsgreep met stroef Haptoprene-oppervlak en een slagvaste kunststof kern. Steel van chroom-vanadiumstaal. Verchroomd oppervlak. Met kogelkop aan de lange zijde. Gr. 4 − 10 met korte extra sleutel aan de zijkant.