Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten, gebogen, met krachthandvat, Zeskant: 6mm

Artikelnummer: 627501 6
op aanvraag
Op voorraad
588 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 6 mm
Meslengte 50 mm
totale lengte 157 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
gebogen pen ja
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627501 6
EAN/GTIN 4045197951342
Nummer fabrikant 627501 6

Omschrijving

Uitvoering:

Meercomponenten-krachthandvat. Kern van slagvaste kunststof met gripzone voor optimaal draaimoment en comfort. Steel voor binnenzeskantbouten van chroom-vanadiumstaal, volledig gehard (taaihard), oppervlak verchroomd.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten, gebogen, met krachthandvat, Zeskant: 6mm

Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten, gebogen, met krachthandvat, Zeskant: 6mm

op aanvraag
Op voorraad
588 stuks direct leverbaar
€ 5,05
op aanvraag
Op voorraad
231 stuks direct leverbaar
€ 4,56
Bitsoort Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
totale lengte 157 mm 207 mm
Meslengte 50 mm 100 mm
Kogelkop nee
Oppervlak verchroomd
Zeskant 6 mm 6 mm
Producttype Schroevendraaier Schroevendraaier

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen