Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten, gebogen, met krachthandvat, Zeskant: 3mm

Artikelnummer: 627501 3
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
64 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 3 mm
Meslengte 35 mm
totale lengte 122 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
gebogen pen ja
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627501 3
EAN/GTIN 4045197951311
Nummer fabrikant 627501 3
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Meercomponenten-krachthandvat. Kern van slagvaste kunststof met gripzone voor optimaal draaimoment en comfort. Steel voor binnenzeskantbouten van chroom-vanadiumstaal, volledig gehard (taaihard), oppervlak verchroomd.