Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten, lang, met dwarsgreep 3 mm

Artikelnummer: 627482 3
op aanvraag
Op voorraad
641 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Zeskant 3 mm
    Meslengte 200 mm
    totale lengte 219 mm
    Bitsoort Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 627482 3
    EAN/GTIN 4045197950796
    Nummer fabrikant 627482 3

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Comfortabele meercomponenten-dwarsgreep van kunststof. Steel van chroom-vanadiumstaal, verchroomd.