Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten, lang, met dwarsgreep 12 mm

Artikelnummer: 627482 12
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 12 mm
Meslengte 200 mm
totale lengte 235 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627482 12
EAN/GTIN 4045197950857
Nummer fabrikant 627482 12

Omschrijving

Uitvoering:

Comfortabele meercomponenten-dwarsgreep van kunststof. Steel van chroom-vanadiumstaal, verchroomd.