{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Zeskant | 2,5 mm | |
Meslengte | 100 mm | |
totale lengte | 132 mm | |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | |
Materiaal handgreep | 2K | |
Oppervlak | verchroomd | |
Korte extra sleutel aan zijkant | ja | |
Producttype | Schroevendraaier |
Artikelnummer | 627446 2,5 | |
EAN/GTIN | 4013288207814 | |
Nummer fabrikant | 05023332001 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten, met dwarsgreep, Zeskant: 2,5mm
op aanvraag
Op voorraad
137 stuks direct leverbaar
€ 7,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.257 stuks direct leverbaar
€ 3,06
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
602 stuks direct leverbaar
€ 5,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten | 6-kant dopsleutel |
totale lengte | 132 mm | 119 mm | 146 mm |
Meslengte | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Zeskant | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Producttype | Schroevendraaier | Schroevendraaier | Schroevendraaiers |