{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Zeskant | 2,5 mm | |
Meslengte | 100 mm | |
totale lengte | 145 mm | |
Bitsoort | Sleutel voor binnenzeskantbouten | |
Producttype | Schroevendraaier |
Artikelnummer | 627423 2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197721846 | |
Nummer fabrikant | 627423 2,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten, met dwarsgreep 2,5 mm
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
5,05 €
€ 4,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.075 stuks direct leverbaar
€ 3,06
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bitsoort | Sleutel voor binnenzeskantbouten | Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten |
totale lengte | 145 | 119 |
Meslengte | 100 | 100 |
Zeskant | 2,5 | 2,5 |
Producttype | Schroevendraaier | Schroevendraaier |