Easy-Fix plaatstalen houder voor sleutels voor binnenzeskantbouten

Artikelnummer: 626681
op aanvraag
Op voorraad
329 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Aantal opnames 6
Maatopschrift van de opnameboringen ja
Producttype Staander

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 626681
EAN/GTIN 4045197880147

Omschrijving

Uitvoering:

Opschrift: 3; 4; 5; 6; 8; 10.

Inhoud:

Bevat 2 houders voor de opname van 6 sleutels voor binnenzeskantbouten nr. 627423 / 627424 gr. 2 − 10 mm of 6 stiftsleutels voor Torx® nr. 625150 gr. TX8 − TX40.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen