Sleutels voor binnenzeskantbouten 90°– 100° lang, met kogelkop en korte arm verchroomd 8 mm

Artikelnummer: 627381 8
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Materiaal: Speciale PB Swiss Tools-legering

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 8 mm
Materiaal Speciale PB Swiss Tools-legering
Sleutellengte 208×24 mm
Bitsoort 6-kant-schroevendraaier
Oppervlak verchroomd
Kogelkop aan het lange been ja
Hoek van 100 graden ja
kort been ja
Lange uitvoering ja
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627381 8
EAN/GTIN 7610733282937
Nummer fabrikant PB 2222.L 8

Omschrijving

Uitvoering:

Extra korte arm met flexibele hoek (90°– 100°), kogelkop schuin aan te zetten tot een hoek van 30°. Speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid.

Voordeel:

Flexibele hoek aan de korte arm (90°– 100°).
90° voor het invoeren: Ook zeer moeilijk toegankelijke plaatsen zijn goed bereikbaar.
100° voor het werken: Door de vrije ruimte voor de hand wordt comfortabel en veilig werken gegarandeerd.

Materiaal:

Oppervlak vernikkeld en verchroomd.
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
    Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen