Sleutels voor binnenzeskantbouten 90°– 100° lang, met kogelkop en korte arm verchroomd 6 mm

Artikelnummer: 627381 6
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaal: Speciale PB Swiss Tools-legering

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Zeskant 6 mm
    Materiaal Speciale PB Swiss Tools-legering
    Sleutellengte 191×19 mm
    Bitsoort 6-kant-schroevendraaier
    Oppervlak verchroomd
    Kogelkop aan het lange been ja
    Hoek van 100 graden ja
    kort been ja
    Lange uitvoering ja
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 627381 6
    EAN/GTIN 7610733282920
    Nummer fabrikant PB 2222.L 6

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Extra korte arm met flexibele hoek (90°– 100°), kogelkop schuin aan te zetten tot een hoek van 30°. Speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid.

    Voordeel:

    Flexibele hoek aan de korte arm (90°– 100°).
    90° voor het invoeren: Ook zeer moeilijk toegankelijke plaatsen zijn goed bereikbaar.
    100° voor het werken: Door de vrije ruimte voor de hand wordt comfortabel en veilig werken gegarandeerd.

    Materiaal:

    Oppervlak vernikkeld en verchroomd.