Sleutel voor binnenzeskantbouten, lang, met kartelrand, Zeskant: 1,5mm

Artikelnummer: 627190 1,5
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
352 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Materiaal: Speciale PB Swiss Tools-legering

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 1,5 mm
Materiaal Speciale PB Swiss Tools-legering
Sleutellengte 92×17 mm
Bitsoort Sleutel voor binnenzeskantbouten
Klemfunctie nee
Uitvoering schacht rond, gekarteld
Kogelkop aan het lange been ja
Lange uitvoering ja
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 627190 1,5
EAN/GTIN 7610733265299
Nummer fabrikant 3212.L 1,5

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen schacht, kogelkop tot een hoek van 30° schuin aan te zetten.
Speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Oppervlak vernikkeld en verchroomd.

Voordeel:

De karteling volgens ISO 13444 type B zorgt voor een betere grip in een natte of met olie besmeurde omgeving, waardoor de veiligheid wordt verhoogd.