Set sleutels voor binnenzeskantbouten, lang, met kartelrand 9

Artikelnummer: 627191 9
op aanvraag
Op voorraad
283 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal sleutels Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaal: Speciale PB Swiss Tools-legering

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Safety haakse schroevendraaier
Aantal schroevendraaiers 9
Materiaal Speciale PB Swiss Tools-legering
Bitsoort Sleutel voor binnenzeskantbouten
Oppervlak verchroomd
Uitvoering schacht rond, gekarteld
Sleutelmaten 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Sleutelwijdtematen metrisch
Verpakking Kunststof houder
Kleurcodering nee
Schacht met kunststofcoating nee
Kogelkop aan het lange been ja
Hoek van 100 graden nee
Lange uitvoering ja
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627191 9
EAN/GTIN 7610733265282
Nummer fabrikant 3212.LH-10

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen schacht, kogelkop tot een hoek van 30° schuin aan te zetten.
Speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Oppervlak vernikkeld en verchroomd.

Voordeel:

De karteling volgens ISO 13444 type B zorgt voor een betere grip in een natte of met olie besmeurde omgeving, waardoor de veiligheid wordt verhoogd.

Inhoud:

Resp. 1 haakse stiftsleutel nr. 627190: Maat 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Opgeborgen in: Kunststof houder

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen