Sleutel voor binnenzeskantbouten, lang, poedercoating, Zeskant: 10mm

Artikelnummer: 627140 10
op aanvraag
Op voorraad
367 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaal: Speciale PB Swiss Tools-legering

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 10 mm
Materiaal Speciale PB Swiss Tools-legering
Sleutellengte 230×46 mm
Bitsoort Sleutel voor binnenzeskantbouten
Oppervlak poedercoating
Lange uitvoering ja
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627140 10
EAN/GTIN 7610733200399
Nummer fabrikant 212.L 10 BL

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen schacht, kogelkop tot een hoek van 30° schuin aan te zetten.
Speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Oppervlak vernikkeld, verchroomd, poedercoating. Kanten licht afgeschuind.

Voordeel:

Snel vinden van de juiste sleutel dooropvallende kleurcodering.