Set sleutels voor binnenzeskantbouten, lang, poedercoating 9

Artikelnummer: 627141 9
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
4.136 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal sleutels Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaal: Speciale PB Swiss Tools-legering

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal schroevendraaiers 9
Materiaal Speciale PB Swiss Tools-legering
Bitsoort Sleutel voor binnenzeskantbouten
Oppervlak vernikkeld, poedercoating
Sleutelwijdtematen metrisch
Kleurcodering ja
Kogelkop aan het lange been ja
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627141 9
EAN/GTIN 7610733088904
Nummer fabrikant 212.LH-10 RB

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen schacht, kogelkop tot een hoek van 30° schuin aan te zetten.
Oppervlak vernikkeld, verchroomd, poedercoating. Kanten licht afgeschuind.
Speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid.

Voordeel:

Snel vinden van de juiste sleutel dooropvallende kleurcodering.

Inhoud:

Resp. 1 haakse stiftsleutel nr. 627140: Maat 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Opgeborgen in: kunststof houder