Sleutel voor binnenzeskantbouten, met pen 5 mm

Artikelnummer: 626070 5
op aanvraag
Op voorraad
294 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Zeskant 5 mm
    Sleutellengte 28×80 mm
    Pen-⌀ 3 mm
    Bitsoort Sleutel voor binnenzeskantbouten met pen
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 626070 5
    EAN/GTIN 4062406648336
    Nummer fabrikant 626070 5

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Gebogen 6-kant schacht, volledig gehard (taaihard); aan beide uiteinden met centreerpen, geschikt voor bouten volgens DIN 6912 (Ribe CS).

    Norm:

    Overeenkomstig DIN 6911.

    Materiaal:

    Chroom-vanadiumstaal, oppervlak vernikkeld.