Sleutel voor binnenzeskantbouten, met pen, Zeskant: 3mm

Artikelnummer: 626070 3
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
525 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 3 mm
Sleutellengte 20×63 mm
Pen-⌀ 2 mm
Bitsoort Sleutel voor binnenzeskantbouten met pen
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 626070 3
EAN/GTIN 4062406648312
Nummer fabrikant 626070 3
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen 6-kant schacht, volledig gehard (taaihard); aan beide uiteinden met centreerpen, geschikt voor bouten volgens DIN 6912 (Ribe CS).

Norm:

Overeenkomstig DIN 6911.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, oppervlak vernikkeld.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen