Sleutel voor binnenzeskantbouten, met kogelkop, poedercoating 4 mm

Artikelnummer: 626064 4
op aanvraag
Op voorraad
1.065 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 4 mm
Sleutellengte 84×26 mm
Bitsoort Sleutel voor binnenzeskantbouten
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 626064 4
EAN/GTIN 7610733200887
Nummer fabrikant 212.4 YE

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen schacht; optimale sleutellengtes. Met kogelkop tot een hoek van 30° schuin aan te zetten.
Speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Oppervlak vernikkeld, verchroomd, poedercoating en opvallende kleurcodering ‘Rainbow’ om snel de juiste maat te vinden.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Sleutel voor binnenzeskantbouten, met kogelkop, poedercoating 4 mm

Sleutel voor binnenzeskantbouten, met kogelkop, poedercoating 4 mm

op aanvraag
Op voorraad
1.065 stuks direct leverbaar
€ 4,32
op aanvraag
Op voorraad
825 stuks direct leverbaar
€ 0,51
op aanvraag
Op voorraad
4.199 stuks direct leverbaar
€ 0,47
op aanvraag
Op voorraad
100 stuks direct leverbaar
€ 3,32
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 2,23
Hoek van 100 graden nee
Bitsoort Sleutel voor binnenzeskantbouten Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
Oppervlak vernikkeld mangaan-gefosfateerd verchroomd
Zeskant 4 4 4 4 4
Materiaal Chroom-vanadiumstaal Chroom-vanadiumstaal
Sleutellengte 84×26 74×29 74×29 140×25 80×22
Producttype Schroevendraaier Schroevendraaier Schroevendraaier Schroevendraaier Schroevendraaier

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen