Sleutel voor binnenzeskantbouten, met kogelkop, poedercoating, Zeskant: 10mm

Artikelnummer: 626064 10
op aanvraag
Op voorraad
59 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 10 mm
Sleutellengte 135×46 mm
Bitsoort Sleutel voor binnenzeskantbouten
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 626064 10
EAN/GTIN 7610733200924
Nummer fabrikant 212.10 BL

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen schacht; optimale sleutellengtes. Met kogelkop tot een hoek van 30° schuin aan te zetten.
Speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Oppervlak vernikkeld, verchroomd, poedercoating en opvallende kleurcodering ‘Rainbow’ om snel de juiste maat te vinden.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Sleutel voor binnenzeskantbouten, met kogelkop, poedercoating, Zeskant: 10mm

Sleutel voor binnenzeskantbouten, met kogelkop, poedercoating, Zeskant: 10mm

op aanvraag
Op voorraad
59 stuks direct leverbaar
€ 9,55
op aanvraag
Op voorraad
323 stuks direct leverbaar
€ 1,99
op aanvraag
Op voorraad
286 stuks direct leverbaar
€ 1,85
op aanvraag
Op voorraad
845 stuks direct leverbaar
€ 3,67
op aanvraag
Op voorraad
624 stuks direct leverbaar
€ 3,43
op aanvraag
Op voorraad
73 stuks direct leverbaar
€ 6,55
op aanvraag
Op voorraad
75 stuks direct leverbaar
€ 6,25
Bitsoort Sleutel voor binnenzeskantbouten Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
Sleutellengte 135×46 mm 122×50 mm 122×50 mm 234×50 mm 234×50 mm 219×40 mm 125×36 mm
Producttype Schroevendraaier Schroevendraaier Schroevendraaier Schroevendraaier Schroevendraaier Schroevendraaier Schroevendraaier