Sleutels voor binnenzeskantbouten vernikkeld 9/64 inch

Artikelnummer: 626039 9/64
op aanvraag
Op voorraad
258 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (inch) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 9/64 inch
Sleutellengte 72×26 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 626039 9/64
EAN/GTIN 4045197921802
Nummer fabrikant 626039 9/64

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen schacht; gebaseerd op DIN 911 / DIN ISO 2936 / ASME B18.3. Chroom-vanadiumstaal, kopse kanten vlak bewerkt en afgeschuind. Vernikkeld oppervlak.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Sleutels voor binnenzeskantbouten vernikkeld 9/64 inch

Sleutels voor binnenzeskantbouten vernikkeld 9/64 inch

op aanvraag
Op voorraad
258 stuks direct leverbaar
€ 0,45
op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar
€ 1,57
Bitsoort Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
Kogelkop aan het lange been ja
Lange uitvoering nee
Zeskant 9/64 9/64
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Sleutellengte 72×26 107×25
Producttype Schroevendraaier Schroevendraaier

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen