Sleutels voor binnenzeskantbouten vernikkeld 9/32 inch

Artikelnummer: 626039 9/32
op aanvraag
Op voorraad
67 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (inch) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 9/32 inch
Sleutellengte 102×42 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 626039 9/32
EAN/GTIN 4045197921864
Nummer fabrikant 626039 9/32

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen schacht; gebaseerd op DIN 911 / DIN ISO 2936 / ASME B18.3. Chroom-vanadiumstaal, kopse kanten vlak bewerkt en afgeschuind. Vernikkeld oppervlak.