Elektronica-schroevendraaier voor Torx® TX15

Artikelnummer: 625775 TX15
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Torx®-profiel TX15
Meslengte 80 mm
totale lengte 173 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven met boring
Materiaal kling Speciale PB Swiss Tools-legering
Kap draaibaar ja
Boring in Torx®-profiel ja
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 625775 TX15
EAN/GTIN 7610733268580
Nummer fabrikant 8124.B 15-80

Omschrijving

Uitvoering:

Steel, speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Verchroomd oppervlak, zwarte punt
Steel: speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Oppervlak vernikkeld en verchroomd, zwarte punt.
Vanaf TX6 Torx®-profiel met boring voor schroeven met en zonder veiligheidsstift.

Toepassing:

Voor nauwkeurig, efficiënt vastschroeven bij elektronica-assemblage. Ook ideaal voor alle fijngevoelige instel- en regelwerkzaamheden.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Elektronica-schroevendraaier voor Torx®  TX15

Elektronica-schroevendraaier voor Torx® TX15

op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
€ 7,90
op aanvraag
Op voorraad
2.563 stuks direct leverbaar
€ 6,85
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven met boring Schroevendraaier voor TORX®-schroeven met boring
totale lengte 173 175
Kap draaibaar ja nee
Meslengte 80 80
Materiaal kling Speciale PB Swiss Tools-legering Speciaal chroom-vanadiumstaal
Boring in Torx®-profiel ja ja
Torx®-profiel TX15 TX15

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen