{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Classic VDE | |
Torx®-profiel | TX20 | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Meslengte | 100 mm | |
totale lengte | 205 mm | |
Bitsoort | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven | |
Materiaal kling | Speciale PB Swiss Tools-legering | |
Producttype | Schroevendraaier |
Artikelnummer | 625754 TX20 | |
EAN/GTIN | 7610733064144 | |
Nummer fabrikant | 5400.20-100 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Elektro-schroevendraaier voor Torx®, Classic volledig geïsoleerd, Torx®-profiel: TX20
op aanvraag
Op voorraad
348 stuks direct leverbaar
€ 10,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
128 stuks direct leverbaar
€ 6,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bitsoort | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven |
totale lengte | 205 mm | 187 mm |
Meslengte | 100 mm | 80 mm |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Torx®-profiel | TX20 | TX20 |
Producttype | Schroevendraaier | Schroevendraaier |