{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Classic VDE | |
Torx®-profiel | TX10 | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Meslengte | 70 mm | |
totale lengte | 165 mm | |
Bitsoort | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven | |
Materiaal kling | Speciale PB Swiss Tools-legering | |
Producttype | Schroevendraaier |
Artikelnummer | 625754 TX10 | |
EAN/GTIN | 7610733064120 | |
Nummer fabrikant | 5400.10-70 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Elektro-schroevendraaier voor Torx®, Classic volledig geïsoleerd, Torx®-profiel: TX10
op aanvraag
Op voorraad
71 stuks direct leverbaar
€ 8,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
99 stuks direct leverbaar
42,99 DKK
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bitsoort | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven | Skruetrækkere til TORX®-skruer |
totale lengte | 165 mm | 147 mm |
Meslengte | 70 mm | 60 mm |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Torx®-profiel | TX10 | TX10 |
Producttype | Schroevendraaier | Skruetrækkere |