Schroevendraaiers voor Torx® TX6

Artikelnummer: 625701 TX6
op aanvraag
Op voorraad
924 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Torx®-profiel TX6
Meslengte 60 mm
totale lengte 147 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Materiaal handgreep Meercomponenten-kunststof
Oppervlak verchroomd
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 625701 TX6
EAN/GTIN 4045197950598
Nummer fabrikant 625701 TX6

Omschrijving

Uitvoering:

meercomponenten-krachthandvat voor optimaal draaimoment en comfort. Steel van hoog-gelegeerd gereedschapsstaal, verchroomd oppervlak, met ChromTop-punt.