Set schroevendraaiers voor Torx® 10

Artikelnummer: 625751 10
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal schroevendraaiers Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal schroevendraaiers 10
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 625751 10
EAN/GTIN 4045197950710
Nummer fabrikant 625751 10

Omschrijving

Uitvoering:

meercomponenten-krachthandvat voor optimaal draaimoment en comfort. Steel van hoog-gelegeerd gereedschapsstaal, verchroomd oppervlak, met ChromTop-punt.

Inhoud:

resp. 1 schroevendraaier nr. 625701: TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen