Schroevendraaier voor Torx®, lang met klemfunctie TX30

Artikelnummer: 625590 TX30
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 367 TORX® HF
Torx®-profiel TX30
Meslengte 300 mm
totale lengte 405 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Materiaal kling Hoogwaardig gereedschapsstaal
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 625590 TX30
EAN/GTIN 4013288138385
Nummer fabrikant 05028073001

Omschrijving

Uitvoering:

Kraftform-handvat met geïntegreerde zachte delen. Steel van hoogwaardig gereedschapsstaal, mat verchroomd oppervlak, chemisch vernikkelde punt. Het conische Torx®-HF-profiel houdt alle Torx®-schroeven goed vast.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Schroevendraaier voor Torx®, lang met klemfunctie TX30

Schroevendraaier voor Torx®, lang met klemfunctie TX30

op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
€ 16,80
op aanvraag
Op voorraad
159 stuks direct leverbaar
€ 6,30
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
totale lengte 405 235
Fabrikantnummer 367 TORX® HF
Meslengte 300 115
Materiaal kling Hoogwaardig gereedschapsstaal
Torx®-profiel TX30 TX30
Producttype Schroevendraaier Schroevendraaier

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen