Schroevendraaier voor Torx®, lang met klemfunctie TX25

Artikelnummer: 625590 TX25
op aanvraag
Op voorraad
81 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 367 TORX® HF
Torx®-profiel TX25/300
Meslengte 300 mm
totale lengte 405 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Materiaal kling Hoogwaardig gereedschapsstaal
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 625590 TX25
EAN/GTIN 4013288138408
Nummer fabrikant 05028071001

Omschrijving

Uitvoering:

Kraftform-handvat met geïntegreerde zachte delen. Steel van hoogwaardig gereedschapsstaal, mat verchroomd oppervlak, chemisch vernikkelde punt. Het conische Torx®-HF-profiel houdt alle Torx®-schroeven goed vast.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.