Schroevendraaier voor Torx® TX20

Artikelnummer: 625500 TX20
op aanvraag
Op voorraad
869 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 367 TORX®
Torx®-profiel TX20
Meslengte 100 mm
totale lengte 198 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Materiaal kling Hoogwaardig gereedschapsstaal
Materiaal handgreep Slagvaste kunststof met geïntegreerde zachte delen
Oppervlak mat verchroomd
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 625500 TX20
EAN/GTIN 4013288148544
Nummer fabrikant 05028010001

Omschrijving

Uitvoering:

Kraftform-handvat met geïntegreerde zachte delen. Steel van hoogwaardig gereedschapsstaal, mat verchroomd oppervlak, zwarte punt.