Set schroevendraaiers voor Torx®, Aantal schroevendraaiers: 7

Artikelnummer: 625550 7
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal schroevendraaiers Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal schroevendraaiers 7
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 625550 7
EAN/GTIN 4013288101624
Nummer fabrikant 05258681001
Fabrikant Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Uitvoering:

Kraftform-handvat met geïntegreerde zachte delen. Steel van hoogwaardig gereedschapsstaal, mat verchroomd oppervlak, zwarte punt.

Inhoud:

resp. 1 schroevendraaier nr. 625500: TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen
Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen