Haakse stiftsleutel voor Torx®, met boring, Torx®-profiel: TX40

Artikelnummer: 625060 TX40
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Torx®-profiel TX40
Sleutellengte 188×43 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven met boring
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 625060 TX40
EAN/GTIN 4062406570286
Nummer fabrikant 625060 TX40

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen schacht; volledig gehard (taaihard). In staalgrijs.

Voordeel:

Door boring in het Torx®-profiel ook geschikt voor schroeven met veiligheidsstift.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal.