Haakse stiftsleutel voor Torx®, met boring TX20

Artikelnummer: 625060 TX20
op aanvraag
Op voorraad
332 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Torx®-profiel TX20
Sleutellengte 148×29 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven met boring
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 625060 TX20
EAN/GTIN 4062406570248
Nummer fabrikant 625060 TX20

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen schacht; volledig gehard (taaihard). In staalgrijs.

Voordeel:

Door boring in het Torx®-profiel ook geschikt voor schroeven met veiligheidsstift.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal.