Set haakse stiftsleutels voor Torx® gefosfateerd 8

Artikelnummer: 624857 8
op aanvraag
Op voorraad
147 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal schroevendraaiers Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Aantal schroevendraaiers 8
    Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
    Materiaal Chroom-vanadiumstaal
    Oppervlak gefosfateerd
    Kogelkop aan het lange been nee
    Producttype Schroevendraaiers

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 624857 8
    EAN/GTIN 4067263743163
    Nummer fabrikant 624857 8

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Gebogen schacht; volledig gehard (taaihard).

    Materiaal:

    Chroom-vanadiumstaal, gefosfateerd.

    Levering:

    Resp. 1 haakse stiftsleutel nr. 624853: TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25
    Opgeborgen in: Kunststof houder

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen