Haakse stiftsleutel voor Torx® gefosfateerd TX8

Artikelnummer: 624853 TX8
op aanvraag
Op voorraad
1.773 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Torx®-profiel TX8
    Sleutellengte 48×16 mm
    Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
    Materiaal Chroom-vanadiumstaal
    Uitvoering schacht gebogen
    Oppervlak gefosfateerd
    Kogelkop aan het lange been nee
    Producttype Schroevendraaiers

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 624853 TX8
    EAN/GTIN 4067263723349
    Nummer fabrikant 624853 TX8

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Gebogen schacht; volledig gehard (taaihard).

    Materiaal:

    Chroom-vanadiumstaal, gefosfateerd.