Haakse stiftsleutel voor Torx® verchroomd TX9

Artikelnummer: 624800 TX9
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Torx®-profiel TX9
Sleutellengte 66×20 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Materiaal Speciale PB Swiss Tools-legering
Uitvoering schacht gebogen
Oppervlak verchroomd
Punt zwart
Kogelkop aan het lange been nee
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 624800 TX9
EAN/GTIN 7610733038732
Nummer fabrikant PB 410.9

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen schacht, volledig gehard (taaihard).

Materiaal:

Speciale PB Swiss Tools-legering, oppervlak vernikkeld en verchroomd. Zwarte punt.