Set haakse stiftsleutels voor Torx® verchroomd, Aantal stiftsleutels: 10

Artikelnummer: 624810 10
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
145 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal stiftsleutels Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal schroevendraaiers 10
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Materiaal Speciale PB Swiss Tools-legering
Oppervlak verchroomd
Punt zwart
Kleurcodering nee
Kogelkop aan het lange been nee
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 624810 10
EAN/GTIN 7610733085521
Nummer fabrikant 410.K

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen schacht, volledig gehard (taaihard).

Materiaal:

Speciale PB Swiss Tools-legering, oppervlak vernikkeld en verchroomd. Zwarte punt.

Levering:

Resp. 1 haakse stiftsleutel nr. 624800: TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Opgeborgen in: Tas van textiel