Sleutel universeel Knipex TwinKey

Artikelnummer: 623550
op aanvraag
Op voorraad
479 stuks direct leverbaar
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
Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer TwinKey
totale lengte 95 mm
Bitsoort 4-kant-dopsleutel; 3-kant-dopsleutel; Sleutel met dubbele baard; 4-kant-schroevendraaier; Halve maan; 6-kant-dopsleutel; Schroevendraaier voor Phillips; Sleufschroevendraaier
Producttype Schakelkastsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 623550
EAN/GTIN 4003773074670
Nummer fabrikant 00 11 01

Omschrijving

Uitvoering:

2 Kruisdopsleutels van zinkgietwerk met omsteekbit (Phillips en gleuf). Beide sleutels zijn door middel van een magneet ruimtebesparend gekoppeld, in losgekoppelde toestand zijn beide sleutels en omkeerbit door een stevige edelstalen draadkabel onverliesbaar met elkaar verbonden.

Toepassing:

Multifunctionele sleutel voor de bediening van sluitingen op het gebied van bouw (verwarming en sanitair, airconditioning- en ventilatietechniek, elektrotechniek), gas- en watervoorziening en afsluitsystemen.

T.b.v.:

Vierkant 5; 6−7; 8−9; 10−11 mm,
driekant 7−8; 9−10; 11−12 mm,
dubbele baard ⌀ 3−5 mm, halve maan 6 mm,
getrapt vierkant 6; 7; 8; 9 mm, kruisgleuf PH2,
gleuf 1,0×7 mm.