Dopsleutel met tweecomponenten-Haptoprene-dwarsgreep, steellengte 200 mm 8 mm

Artikelnummer: 622552 8
op aanvraag
Op voorraad
213 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 8 mm
totale lengte 262 mm
Bitsoort Sleufschroevendraaier
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 622552 8
EAN/GTIN 4067263012689
Nummer fabrikant 622552 8

Omschrijving

Uitvoering:

Goed afgewerkte, diepe 6-kant dopsleutel.
Ergonomisch gevormde dwarsgreep met stroef Haptoprene-oppervlak en een slagvaste kunststof kern. Steel van chroom-vanadiumstaal. Verchroomd oppervlak.